Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Niskonaponska prigušnica SCHNEIDER 3 od 222 do 222A

Šifra: 2623450

EAN: 3389119201421

SCHNEIDER ELECTRIC

VW3A4559 - Variable Speed Drive

No product image

Linijska prigušnica - 0.12 mH - 222 A - 3 faze - 278 W - za pogon s prom. brz.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Broj polova, primarna strana
3
Nazivna struja pri AC (A)
od 222 do 222

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno kao prigušnica za obustavu interferencije
Ne
Prikladno kao mrežna prigušnica
Da
Prikladno kao prigušnica za komutiranje
Ne
Prikladno kao prigušnica za izglađivanje
Ne
Prikladno kao izlazna prigušnica
Ne
Naivni indkuktivitet (mH)
0,12
Vrsta zaštite (IP)
IP00

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije