Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

NN izolator BM 0,8kV višina 20mm 18mm M6 HEX

Šifra: 2799629

EAN: 8013629262171

BM

QHEP02006

No product image

NN potporni izolator BM visina 20 mm, promjer 18 mm, za M6 vijke, šesterokutni oblik

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Visina (mm)
20
Promjer (mm)
18
Prikladno za dimenzije vijka (metrički)
M6
Oblik
HEX

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije