Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Nosač mrežne kabelske police Obo Bettermann K12 1818 A2 Zidni nosač za policu 50-200 mm 50mm 59mm Inoks

Šifra: 1191862

EAN: 4012196013036

Obo Bettermann

6016421 - K12 1818 A2

No product image

Stenski nosilec mrežnih polic Obo Bettermann K12 1818 A2 inox

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
Stenski nosilec
Dužina (mm)
50
Širina (mm)
59
Materijal
Nerjaveče jeklo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije