Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Nosač za dokumente u ormaru RITTAL 625 - 725 mm, za vrata 760/800 mm Plastika nije samoljep. prič. netransparentno 800mm

Šifra: 2805636

EAN: 4028177938328

RITTAL

2515400 - AX 2515.400

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Materijal
Plastika
Pričvršćivanje, samoljepivo
ni samolep.pritrd.
Transpaerntno
netransparentno
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
800

Ostali podaci ili svojstva

Boja
Ostalo
Izvedba
Dijagram ožičenja torba
RAL broj
siva RAL 7035
Visina (mm)
210
Dubina (mm)
35

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije