Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Nosač za dokumente u ormaru RITTAL Rastezljiv metal nije samoljep. prič. netransparentno 325 - 425mm

Šifra: 2792588

EAN: 4028177938304

RITTAL

2515200 - AX 2515.200

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Materijal
Metalno
Pričvršćivanje, samoljepivo
ni samolep.pritrd.
Transpaerntno
netransparentno
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
325 - 425

Ostali podaci ili svojstva

Boja
Ostalo
Izvedba
Dijagram ožičenja torba
RAL broj
siva RAL 7035
Visina (mm)
210
Dubina (mm)
35

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije