Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Nosač za dokumente u ormaru SCHNEIDER metal nije samoljep.pričv. transparentno 600mm

Šifra: 2626754

EAN: 3606485131429

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSDP6M

No product image

Metalni džep za dokumente Spacial - nazivna širina: 600 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Materijal
Metalno
Pričvršćivanje, samoljepivo
ni samolep.pritrdite
Transpaerntno
transparentno
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
600

Ostali podaci ili svojstva

Boja
siva
Izvedba
Dijagram ožičenja torba
RAL broj
siva RAL 7035

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije