Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Nosač za dokumente u ormaru SCHNEIDER Plastika samoljep.pričvršćiv. transparentno 476mm

Šifra: 2626756

EAN: 3606485131443

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYDPA3 - Universal enclosures

No product image

A3 plastični džep za dokumente – 285 x 476 x 35 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Materijal
Plastika
Pričvršćivanje, samoljepivo
samolep.pritrditev
Transpaerntno
transparentno
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
476

Ostali podaci ili svojstva

Boja
siva
Izvedba
Dijagram ožičenja torba
RAL broj
siva RAL 7035

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije