Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Nožna sklopka LOVATO s poklopcem 2NO 2NC PVC Plastika

Šifra: 2637079

EAN: 8013975125977

LOVATO

KG210S22

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO
Materijal
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta naredbe
Samo UKLJUČENO
Sa zaštitnom haubom
Da
Sa zaključavanjem
Da
Sa zaštitnom izolacijom
Ne
Boja
Žuta
Broj kontakata kao otvarač
2
Broj kontakata kao zatvarač
2
Funkcija uklapanja, blokiranje
Da
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V (A)
10
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Širina (mm)
150
Dubina (mm)
286
Visina (mm)
164
Broj položaja prekidača
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije