Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Nožna sklopka SCHNEIDER NOŽNA SKLOPKA Plastika

Šifra: 1184422

EAN: 3389110221435

SCHNEIDER ELECTRIC

XPEY310 - *mk

No product image

Jednostruki nožni prekidač – IP55 – s poklopcem – plastični – žuti – 1 NC + 1 NO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Materijal
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta naredbe
Uključeno ili isključeno
Sa zaštitnom haubom
Da
Sa zaključavanjem
Ne
Sa zaštitnom izolacijom
Ne
Boja
Žuta
Broj stupnjeva uključivanja
1
Broj kontakata kao otvarač
1
Broj kontakata kao zatvarač
1
Funkcija uklapanja, blokiranje
Ne
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Da
Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V (A)
3
Vrsta zaštite (IP)
IP55
Širina (mm)
165
Dubina (mm)
282

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije