Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

N/Ž kutija - nadžbukna kutija 4BOX Wide 3 modularni razmak 15,50mm 10mm 6,50mm Plastika ZEL IP66 Bez pokrova

Šifra: 2863948

EAN: 8053839320384

FINDER

4B.WB.04 - 4BWB04

No product image

Nadometna doza za sistem Wide. IP66, zelena.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
4BOX
Oblik
3 modularni razmak
Dužina (mm)
15,50
Širina (mm)
10
Dubina (mm)
6,50
Materijal
Plastika
Boja
Zelena
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Poklopac
Bez pokrova

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije