Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

N/Ž kutija - nadžbukna kutija EC razvodna s uvodima 150mm 110mm 70mm Plastika SIV IP55 puni pokrov

Šifra: 1225975

EAN: 8032636761088

ELETTROCANALI

EC400C5

No product image

Nadžbukna (N/O) razvodna kutija, proizvođača Elettrocanali, izrađena od ABS plastike sive boje RAL7035, dimenzija 150 x 110 x 70 mm, sa zaštitom IP55 i IK08, ima 10 M25 gumenih uvodnica i vijčani poklopac.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EC
Oblik
razvodna s uvodima
Dužina (mm)
150
Širina (mm)
110
Dubina (mm)
70
Materijal
Plastika
Boja
siva
Vrsta zaštite (IP)
IP55
Poklopac
puni pokrov

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Zidna/stropna montaža
Uvođenje straga
Ne
Za promjer cijevi
25 mm
Mogućnost nizanja
Ne
Broj uvoda
10
Vrsta provođenja kućišta
Moguće je rezati postupnu membranu
Bez halogena
Ne
Površina
Neobrađeno
Opremanje
Bez
Pričvršćivanje poklopca
Spojeno vijcima
Mogućnost plombiranja
Ne
Nazivni izolacijski napon Ui (V)
400
Funkcijska jedinica
Bez
Sa zaštitom
Ne
Otporno na vremenske uvjete
Da
Izvedba testirana na eksplozije
Ne
Za plinove u eksplozivnoj zoni
Bez
Za prašinu eksplozivne zone
Bez
Model pokrova
Slijepi pokrov
Castable
Ne
Sa smjesom za lijevanje
Ne
Temperatura primjene (ST.C)
od -25 do 70
Ugradnja u tlo
Ne
Montaža pod vodom
Ne
Prozirni poklopac
Ne
Izvedba
Razvodna kutija

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije