Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

N/Ž kutija - nadžbukna kutija GW 44 razvodna 240mm 190mm 90mm Polimer SIV IP56 puni pokrov

Šifra: 1181441

EAN: 8011564217676

GEWISS

GW44278

No product image

Nadžbukna doza GW44 pravokutna dimenzija 240 x 190 x 90 mm Polimer sive boje IP56

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GW 44
Oblik
razvodna
Dužina (mm)
240
Širina (mm)
190
Dubina (mm)
90
Materijal
Polimer
Boja
siva
Vrsta zaštite (IP)
IP56
Poklopac
puni pokrov

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Zidna/stropna montaža
Uvođenje straga
Ne
Za promjer cijevi
Ostalo
Mogućnost nizanja
Ne
Broj uvoda
0
Vrsta provođenja kućišta
Bez
Bez halogena
Ne
Površina
Neobrađeno
Opremanje
Bez
Pričvršćivanje poklopca
Vijčano spajanje
Mogućnost plombiranja
Ne
Funkcijska jedinica
Bez
Sa zaštitom
Ne
Otporno na vremenske uvjete
Ne
Temperatura primjene
40
Izvedba testirana na eksplozije
Ne
Za plinove u eksplozivnoj zoni
Bez
Za prašinu eksplozivne zone
Bez
Model pokrova
Slijepi pokrov
Castable
Ne
Sa smjesom za lijevanje
Ne
Radna temperatura
-25
Temperatura primjene (ST.C)
-25
Ugradnja u tlo
Ne
Montaža pod vodom
Ne
Prozirni poklopac
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije