Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

N/Ž kutija - nadžbukna kutija Obo Bettermann Firebox E30 / E90, 4x4mm2 razvodna 150mm 116mm 68mm Plastika

Šifra: 2805553

EAN: 4012196812141

Obo Bettermann

7205764 - T100ED 4x4AD

No product image

N/O doza Obo Bettermann Firebox E30 / E90

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Oblik
razvodna
Dužina (mm)
150
Širina (mm)
116
Dubina (mm)
68
Materijal
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Uvođenje straga
Ne
Mogućnost nizanja
Ne
Broj uvoda
10
Vrsta provođenja kućišta
Moguće je rezati postupnu membranu
Bez halogena
Da
Opremanje
Stezaljka
Pričvršćivanje poklopca
Spojeno vijcima
Mogućnost plombiranja
Ne
Funkcijska jedinica
E 90
Sa zaštitom
Ne
Otporno na vremenske uvjete
Ne
Izvedba testirana na eksplozije
Ne
Za plinove u eksplozivnoj zoni
Bez
Za prašinu eksplozivne zone
Bez
Prozirni poklopac
Ne
RAL broj (slično)
2003

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije