Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

N/Ž kutija - nadžbukna kutija Obo Bettermann Firebox E30 / E90 5x16mm2, 7xM25+ 5xM32 razvodna s uvodima gumi 190mm 150mm 77mm Plastika NAR IP65 puni pokrov

Šifra: 2605244

EAN: 4012195993094

Obo Bettermann

7205536 - T 160 ED 16-5

No product image

Nadžbukna razvodna kutija OBO Bettermann veličine 190 x 150 x 77 mm narančaste boje – otporna na vatru E30/E90 u skladu s DIN 4102-12, ne sadržava halogen, ima zaštitu IP65, s ugrađenim rednim stezaljkama 5 x 16 mm2, uvodima 7 x M25 i 5 x M32

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Oblik
razvodna s uvodima
Dužina (mm)
190
Širina (mm)
150
Dubina (mm)
77
Materijal
Plastika
Boja
Narančasta
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Poklopac
puni pokrov

Ostali podaci ili svojstva

Uvođenje straga
Ne
Mogućnost nizanja
Ne
Broj uvoda
12
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Opremanje
Stezaljka
Pričvršćivanje poklopca
Spojeno vijcima
Mogućnost plombiranja
Ne
Nazivni izolacijski napon Ui (V)
690
Funkcijska jedinica
E 90
Sa zaštitom
Ne
Otporno na vremenske uvjete
Ne
Izvedba testirana na eksplozije
Ne
Za plinove u eksplozivnoj zoni
Bez
Za prašinu eksplozivne zone
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije