Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

N/Ž kutija - nadžbukna kutija Obo Bettermann Firebox E30 / E90, 5x6mm2, 8xM25 + 2xM32 razvodna s uvodima gumi 150mm 116mm 67mm Plastika NAR IP66 puni pokrov

Šifra: 2804109

EAN: 3838629793068

Obo Bettermann

7205740 - T100ED 06A

No product image

N/O doza Obo Bettermann Firebox E30 / E90

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Oblik
razvodna s uvodima
Dužina (mm)
150
Širina (mm)
116
Dubina (mm)
67
Materijal
Plastika
Boja
Narančasta
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Poklopac
puni pokrov

Ostali podaci ili svojstva

Uvođenje straga
Ne
Mogućnost nizanja
Ne
Broj uvoda
10
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Opremanje
Stezaljka
Pričvršćivanje poklopca
Spojeno vijcima
Mogućnost plombiranja
Ne
Nazivni izolacijski napon Ui (V)
690
Funkcijska jedinica
E 90
Sa zaštitom
Ne
Otporno na vremenske uvjete
Ne
Izvedba testirana na eksplozije
Ne
Za plinove u eksplozivnoj zoni
Bez
Za prašinu eksplozivne zone
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije