Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

N/Ž kutija - nadžbukna kutija TEM razvodna s uvodima 86,5mm 86,5mm 48mm Plastika BIJ IP55 puni pokrov Unipack

Šifra: 1169687

EAN: 3831006913745

TEM ČATEŽ

AF20PW-U - 4317739

No product image

RAZVODNA KUTIJA IP55 ND01

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TEM
Oblik
razvodna s uvodima
Dužina (mm)
86,5
Širina (mm)
86,5
Dubina (mm)
48
Materijal
Plastika
Boja
bijela
Vrsta zaštite (IP)
IP55
Poklopac
puni pokrov

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Univerzalno
Uvođenje straga
Ne
Broj uvoda
8
Vrsta provođenja kućišta
Šoba
Opremanje
Bez
Pričvršćivanje poklopca
Spojeno vijcima
Model pokrova
Slijepi pokrov

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije