Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

N/Ž kutija - nadžbukna kutija TEM razvodna s uvodima gumi 86,5mm 86,5mm 44,5mm Plastika BIJ IP44 puni pokrov Unipack

Šifra: 1115788

EAN: 3831006906600

TEM ČATEŽ

AF10PW-U - 4317558

No product image

RAZVODNA KUTIJA IP44 RN01

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TEM
Oblik
razvodna s uvodima
Dužina (mm)
86,5
Širina (mm)
86,5
Dubina (mm)
44,5
Materijal
Plastika
Boja
bijela
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Poklopac
puni pokrov

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Univerzalno
Uvođenje straga
Ne
Broj uvoda
6
Vrsta provođenja kućišta
Moguće je rezati postupnu membranu
Opremanje
Bez
Pričvršćivanje poklopca
okidno
Nazivni izolacijski napon Ui (V)
400
Model pokrova
Slijepi pokrov

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije