Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Okomito koljeno za podzemne Obo Bettermann KV3 35038 350mm 38mm Pocinčano nije za zatv.podzem.

Šifra: 2761437

EAN: 4012195090465

Obo Bettermann

7400660 - KV3 35038

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
350
Visina (mm)
38
Površina
Pocinčano
Prikladno za zatvoreni podni kanal ispod estriha
ni za zapr.podt.kan.

Ostali podaci ili svojstva

Broj hodova
3
Materijal
Čelik
Prikladno za podne kanale prekrivene estrihom
Da
Promjena smjera
Vertikalni

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije