Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Okov ONE LIGHT GU10 Keramika s priključnim kablovima 18cm

Šifra: 2692484

EAN: 5291889037354

ONE LIGHT

0950GA

No product image

Grlo/podnožje GU10, od keramike, ima priključne kabele dužine 18 cm za priključivanje na struju napona 230 V.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ONE LIGHT
Držač svjetiljke
GU10
Materijal
Keramika

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije