Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Osnovni komplet HAN CHORUS RF uređaj za mjer.upot. RF Zigbee 1ch 230V + 1x ŠUKO adapter

Šifra: 2763168

EAN: 8011564897229

GEWISS

GWA1911

No product image

Zigbee pogon Gewiss Chorus za upravljanje opterećenjem 32A / 16A, s promjenjivim kontaktom, za ugradnju na DIN šinu širine 2M, zajedno s 1-kanalnim aktuatorom, shuko adapterom.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CHORUS RF
Izvedba
Merilnik porabe
Interni EN EF - potreben prevod
RF Zigbee
Broj kanalica
1ch
Vrsta opskrbe naponom
230V

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije