Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Označni tuljak za vodič LEGRAND CAB3 Oblik knjižice 0,5-1,5mm2 od 1 do 23mm Y Plastika 5mm 2,29999999999999mm ŽUT Utisno

Šifra: 2746086

EAN: 3245060381349

LEGRAND

038134

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Izvedba
Oblika zvezka
Priključni presjek vodiča (mm2)
0,5-1,5
Promjer kabela (mm)
od 1 do 23
Utisak
Y
Materijal
Plastika
Dužina (mm)
5
Širina (mm)
2,29999999999999
Boja
Žuta
Način montaže
Utisno

Ostali podaci ili svojstva

S tekstnim poljem
Da
Promjer žile (mm)
od 4 do 8
Nazubljivanje
Bez
Transpaerntno
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije