Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Označni tuljak za vodič LEGRAND CAB3/1-6 0,5-1,5mm2 od 2 do 32mm #6 Plastika 5mm 3mm PLA natična (1200 komada)

Šifra: 2600398

EAN: 3245060382162

LEGRAND

038216

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Izvedba
CAB3/1-6
Priključni presjek vodiča (mm2)
0,5-1,5
Promjer kabela (mm)
od 2 do 32
Utisak
#6
Materijal
Plastika
Dužina (mm)
5
Širina (mm)
3
Boja
Plava
Način montaže
natična

Ostali podaci ili svojstva

S tekstnim poljem
Da
Promjer žile (mm)
od 8 do 14
Nazubljivanje
Bez
Transpaerntno
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije