Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Označni tuljak za vodič LEGRAND EL.OZNAC.CAB3/2-1 Oblik knjižice od 27 do 39mm Brojevi Plastika 5,6mm 3mm SME Utisno

Šifra: 2600399

EAN: 3245060382216

LEGRAND

038221

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Izvedba
Oblika zvezka
Promjer kabela (mm)
od 27 do 39
Utisak
Številke
Materijal
Plastika
Dužina (mm)
5,6
Širina (mm)
3
Boja
Smeđa
Način montaže
Utisno

Ostali podaci ili svojstva

S tekstnim poljem
Da
Promjer žile (mm)
od 14 do 18
Nazubljivanje
Bez
Transpaerntno
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije