Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Piktogram svjetil. hitn. sluč. EXIT LARGE DOL 300mm 150mm

Šifra: 1205846

EAN: 5901821295642

AWEX

PB26

No product image

Piktogram za sigurnosnu svjetiljku AWEX EXIT LARGE dužine 300 mm, visine 150 mm, s oznakom smjera izlaza - DOLE.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EXIT LARGE
Smjer
DOL
Dužina (mm)
300
Širina (mm)
150

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije