Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Piktogram svjetil. hitn. sluč. EXIT MEDIUM STAKLO PLEXI 250mm 125mm 25m

Šifra: 2608568

EAN: 5902288949833

AWEX

ETE/PLX

No product image

Piktogram za sigurnosnu svjetiljku AWEX EXIT MEDIUM u obliku PLEXI stakla dužine 250 mm visine 125 mm, vidljiv na udaljenosti od 25 m.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EXIT MEDIUM
Izvedba
STAKLO PLEXI
Dužina (mm)
250
Širina (mm)
125
Udaljenost prepoznavanja (m)
25

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije