Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Piktogram svjetil. hitn. sluč. EXIT SMALL STAKLO PLEXI 200mm 100mm 20m

Šifra: 2740145

EAN: 5902448998763

AWEX

ETS/PLX

No product image

Piktogram za sigurnosnu svjetiljku AWEX EXIT SMALL u obliku PLEXI stakla dužine 200 mm visine 100 mm, vidljiv na udaljenosti od 20 m.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EXIT SMALL
Izvedba
STAKLO PLEXI
Dužina (mm)
200
Širina (mm)
100
Udaljenost prepoznavanja (m)
20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije