Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Plafonjera sa senzorom EDGE R EDRE18/1W/E/1/SE/X/WS/4000 LED se ne može zamijeniti 18W 4000K 1950lm LED driver + AKU 1h BIJ Okruglo FI 280mm IP54 sa senzorom kretanja

Šifra: 2747075

EAN: 3838629084395

AWEX

EDRE18/1W/E/1/SE/X/ - WS/4000

No product image

Plafonijera sa senzorom EDGE R LED, okrugla, bijele boje, promjera 280 mm, snage 18 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 1950 lumena, LED driver + AKU modul jednosatne autonomije sa zaštitom IP54 i senzorom pokreta.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EDGE R
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
18
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1950
Upravljački uređaj
LED driver + AKU 1h
Boja kućišta
bijela
Oblik
Okruglo
Dužina (mm)
FI 280
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Sa senzorom pokreta
s senzorjem gibanja

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije