Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Plafonjera sa senzorom ROBUS GOLF EXPRESS MODULAR LED 9,9/14,1/17,8W 3000/4000/6000K 80-89 (razred 1B) 1190/1630/2000lm LED driver BIJ Montaža na zid / na strop fi325x80mm IK08 IP65 sa senzorom pokr

Šifra: 2863714

EAN: 5391370094825

LED Group

RX100S-01 - Golf Express Modular

No product image

Plafonjera GOLF EXPRESS ima izbiro treh moči - 9,9, 14,1 in 17,8 W, možnost izbire barve med 3000, 4000 in 6000 K, izbiro lumnov med 1190, 1630 in 2000.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Rasvjetni proizvodi
LED
Snaga svjetiljke (W)
9,9/14,1/17,8
Temperatura boja (K)
3000/4000/6000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1190/1630/2000
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Montaža na zid / na strop
Dimenzije (mm)
fi325x80
Otporno na udarce
IK08
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Sa senzorom pokreta
DA
Sa svjetlosnim senzorom
NE
Kut zrake
120
Nazivni napon (V)
220-240
Nazivna struja (mA)
od 50 do 90

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za montažu na zi
Da
Prikladno za ovjes klatna
Ne
Prikladno za montažu poklopca
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Ne
Prikladno za ugradbenu montažu
Da
S rasvjetnim tijelom
Da
S radnim uređajem
Da
Prikladno za svjetlo u slučaju nužde
Da
Matarijal kućišta
Plastika
Materijal poklopca
Plastika, opal
Izlaz svjetla
direkt
Visina/dubina (mm)
80
Vanjski promjer (mm)
325
Klasa zaštite
II
Maks. snaga sustava (K)
18,4
Vrsta napona
AC
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Zatamnjenje GPRS-a
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Zatamnjenje ovisno o upravljačkoj opremi
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
50000
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 45
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
110
Faktor snage
0,8
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Ukupno harmonijsko izobličenje
52
Unificirani omjer blještanja (UGR)
27,2
Rad putem Bluetootha
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Podesiva temperatura boje
Položaji
Podesiv svjetlosni tok
Položaji
Podesiv kut snopa
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije