Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Plafonjera sa senzorom THORNeco TOM VARIOFLEX WH MWSCOR LED 20/17/11/7,5W 3000-6500K 90-100 (razred 1A) 830 2200lm bez zatamnjivanja LED driver BIJ Okruglo Montaža na zid / na strop fi 313x79mm

Šifra: 2854501

EAN: 9010757210622

THORN

96637990

No product image

Stenska/stropna plafonjera IP66, 2200 lm, nastavljiva barvna temperatura 3000/3500/4000/5700/6500 K, FLEX tehnologija: 2200 lm (20W), 1800 lm (17W), 1200 lm (11W), 800 lm (7,5W), IK10, vključuje mikrovalovni senzor.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Rasvjetni proizvodi
LED
Snaga svjetiljke (W)
20/17/11/7,5
Temperatura boja (K)
3000-6500
Indeks boje CRI
90-100 (razred 1A)
Boja svjetla
830
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
2200
Može se prigušivati
bez zatamnjivanja
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Oblik
Okruglo
Način montaže
Montaža na zid / na strop
Dimenzije (mm)
fi 313x79
Otporno na udarce
IK10
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Sa senzorom pokreta
DA
Sa svjetlosnim senzorom
DA
Kut zrake
75°

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije