Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - analogni modul SIMATIC S7-1200 SB 1231RTD Pt100 and Pt1000 1AI

Šifra: 2789486

EAN: 6940408100916

SIEMENS

6ES7231-5PA30-0XB0 - 6ES72315PA300XB0

No product image

SIMATIC S7-1200 SB 1231, AI 1x16 bitni RTD

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIMATIC S7-1200
Broj analognih ulaza (AI)
1

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s vijkom/oprugom
Mogu se konfigurirati analogni ulazi
Da
Mogu se konfigurirati analogni izlazi
Da
Ulaz, struja
Ne
Ulaz, napon
Da
Ulaz, otpor
Da
Ulaz, termometar otpora
Da
Ulaz, termoelement
Ne
Ulazni signal koji je moguće konfigurirati
Da
Aktiviranje analognih ulaza (Bit)
15
Izlaz, struja
Ne
Izlaz, napon
Ne
Izlazni signal koji je moguće konfigurirati
Da
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ia)
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ib)
Ne
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Širina (mm)
38
Visina (mm)
62
Dubina (mm)
21

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije