Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - analogni modul SIMATIC S7-1200 SM 1238 480 V AC

Šifra: 2779566

EAN: 4034106030575

SIEMENS

6ES7238-5XA32-0XB0 - 6ES72385XA320XB0

No product image

SIMATIC S7-1200 SM 1238, AI mjerač energije 480 V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIMATIC S7-1200

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s vijkom/oprugom
Mogu se konfigurirati analogni ulazi
Da
Ulaz, struja
Da
Ulaz, napon
Da
Ulaz, otpor
Ne
Ulaz, termometar otpora
Ne
Ulaz, termoelement
Ne
Ulazni signal koji je moguće konfigurirati
Da
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ia)
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ib)
Ne
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Širina (mm)
45
Visina (mm)
100
Dubina (mm)
75

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije