Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - logički modul SCHNEIDER 24V DC 6DI 4DO s izlaznim relejemRLY

Šifra: 2617102

EAN: 3389110549751

SCHNEIDER ELECTRIC

SR2D101BD - Automation panel off

No product image

Kompaktan pametni relej Zelio Logic – 10 I O – 24 V DC – bez sata – bez zaslona

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Opskrbni napon pri DC (V)
24
Vrsta napon opskrbnog napona
DC
Broj digitalnih ulaza (DI)
6
Broj digitalnih izlaza (DO)
4
S izlazom releja (RLY)
z izh.relejem

Ostali podaci ili svojstva

Opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Struja uklapanja (A)
8
Broj HW sučelja, serijski broj RS-232
1
Broj HW sučelja, ostaolo
1
S optičkim sučeljem
Ne
Podržava protokol za TCP/IP
Ne
Podržava protokol za PROFIBUS
Ne
Podržava protokol za CAN
Ne
Podržava protokol za INTERBUS
Ne
Podržava protokol za ASI
Ne
Podržava protokol za KNX
Ne
Podržava protokol za MODBUS
Ne
Podržava protokol za Data-Highway
Ne
Podržava protokol za DeviceNet
Ne
Podržava protokol za SUCONET
Ne
Podržani protokol za LON
Ne
Podržava protokol za PROFINET IO
Ne
Podržava protokol za PROFINET CBA
Ne
Podržava protokol za SERCOS
Ne
Podržava protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podržava protokol za EtherNet/IP
Ne
Podržava protokol za AS-Interface Safety at Work
Ne
Podržava protokol za DeviceNet Safety
Ne
Podržava protokol za INTERBUS-Safety
Ne
Podržava protokol za PROFIsafe
Ne
Podržava protokol za SafetyBUS p
Ne
Podržava protokol za sabirničke sustave
Ne
Radijski standard Bluetooth
Ne
Radijski standard WLAN 802.11
Ne
Radio standard GPRS
Ne
Radio standard GMS
Ne
Radio standard UMTS
Ne
IO-Link Master
Ne
Sposobnost redundancije
Ne
Sa zaslonom
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Osnovni uređaj
Da
Produživo
Ne
Uređaj za proširivanje
Ne
S tajmerom
Ne
Moguća montaža na nosivu šinu
Da
Moguća montaža na zid / izravna montaža
Da
Moguća ugradnja sprijeda
Da
Moguća montaža na stalak
Ne
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Kategorija prema EN 954-1
1
Razina izvedbe prema EN ISO 13849-1
Bez
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ia)
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ib)
Ne
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Širina (mm)
71,2
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
59,5
SIL prema IEC 61508
Bez
Certificirano za UL opasnu lokaciju grupe G (neprovodljiva prašina)
Ne
Certificirano za UL opasnu lokaciju grupe F (ugljična prašina)
Ne
Certificirano za UL grupu opasnih lokacija E (metalna prašina)
Ne
Certificiran za UL opasnu lokaciju skupine D (propan)
Ne
Certificiran za UL opasnu lokaciju skupine C (etilen)
Ne
Certificirano za UL opasnu lokaciju skupine B (vodik)
Ne
Certificiran za UL opasnu lokaciju skupine A (acetilen)
Ne
Certificiran za UL opasne lokacije Division 2
Ne
Certificiran za UL opasne lokacije Division 1
Ne
Certificiran za UL klasu opasnih lokacija III
Ne
Certificiran za UL klasu opasnih lokacija II
Ne
Certificiran za UL opasnu lokaciju klase I
Ne
Protokol koji podržava EtherCAT
Ne
Potrošnja snage (W)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije