Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - napajanje SCHNEIDER od 100 do 240V AC od 3,3 do 24V DC 4,5A

Šifra: 2624928

EAN: 3595864029894

SCHNEIDER ELECTRIC

BMXCPS3500H - Automation controlle

No product image

Modul napajanja X80 - 100 do 240 V AC - za teške okolišne uvjete

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Ulazni napon pri AC 50 Hz (V)
od 100 do 240
Vrsta ulaznog napona
AC
Izlazni napon pri AC 50 Hz (V)
od 3,3 do 24
Vrsta izlaznog napona
DC
Maks. izlazna struja pri AC 50 Hz (A)
4,5

Ostali podaci ili svojstva

Ulazni napon pri AC 60 Hz (V)
od 100 do 240
Maks. ulazna struja pri AC 50 Hz (A)
1,04
Maks. ulazna struja pri AC 60 Hz (A)
1,04
Izlazni napon pri AC 60 Hz (V)
od 3,3 do 24
Maks. izlazna struja pri AC 60 Hz (A)
4,5
Sposobnost redundancije
Ne
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Širina (mm)
68
Visina (mm)
100
Dubina (mm)
150
Navod snage (W)
36

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije