Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - napajanje SCHNEIDER od 115 do 230V AC od 3,3 do 24V DC

Šifra: 2624573

EAN: 3595863908954

SCHNEIDER ELECTRIC

BMXCPS2000 - Automation controlle

No product image

Modul napajanja X80 - 100 do 240 V AC - 20 W

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Ulazni napon pri AC 50 Hz (V)
od 115 do 230
Vrsta ulaznog napona
AC
Izlazni napon pri DC (V)
od 3,3 do 24
Vrsta izlaznog napona
DC

Ostali podaci ili svojstva

Ulazni napon pri AC 60 Hz (V)
od 115 do 230
Maks. ulazna struja pri AC 50 Hz (A)
0,61
Maks. ulazna struja pri AC 60 Hz (A)
0,61
Izlazni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Sposobnost redundancije
Ne
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Širina (mm)
68
Visina (mm)
100
Dubina (mm)
160
Navod snage (W)
20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije