Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - napajanje SCHNEIDER od 24 do 48V DC od 3,3 do 24V DC 4,5A

Šifra: 2624927

EAN: 3595864029771

SCHNEIDER ELECTRIC

BMXCPS3020H - Automation controlle

No product image

Modul napajanja X80 - 24 do 48 V, izolirani DC - za teške okolišne uvjete

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Ulazni napon pri DC (V)
od 24 do 48
Vrsta ulaznog napona
DC
Izlazni napon pri DC (V)
od 3,3 do 24
Vrsta izlaznog napona
DC
Maks. izlazna struja pri DC (A)
4,5

Ostali podaci ili svojstva

Ulazni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Maks. ulazna struja pri DC (A)
1,65
Izlazni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Sposobnost redundancije
Ne
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Širina (mm)
68
Visina (mm)
100
Dubina (mm)
150
Navod snage (W)
31,2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije