Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ploča za označavanje WAGO 211-155 BIJ

Šifra: 2765917

EAN: 4045454486181

WAGO

211-155

No product image

Samolaminirne etikete, za tiskalnike TP, bele

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Samoljepivo
Da
Natpis
Netiskano
Transpaerntno
Da
Visina (mm)
35
Širina (mm)
18
Magnetsko
Ne
Promjer (mm)
9

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije