Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

8 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1204446, EAN: 3831031737545
Drugi proizv.
VARAVT-AL05 - pak=50kos

Plosnati osigurač (auto) 5A 32V NAR

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1204447, EAN: 3831031737552
Drugi proizv.
VARAVT-AL07 - pak=50kos

Plosnati osigurač (auto) 7,5A 32V SME

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1204448, EAN: 3831031737569
Drugi proizv.
VARAVT-AL10 - pak=50kos

Plosnati osigurač (auto) 10A 32V CRV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1207669, EAN: 3831031737583
Drugi proizv.
VARAVT-AL15 - pak=50kos

Plosnati osigurač (auto) 15A 32V PLA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1207670, EAN: 3831031737590
Drugi proizv.
VARAVT-AL20 - pak=50kos

Plosnati osigurač (auto) 20A 32V ŽUT

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1204449, EAN: 3831031737606
Drugi proizv.
VARAVT-AL25 - pak=50kos

Plosnati osigurač (auto) 25A 32V PROZ.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2741403, EAN: 3831031737699
BUSSMANN
VARAVT-FT2100 - FT2100

Plosnati osigurač (auto) BUSSMANN FT2100 80V 100A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2791714, EAN: 3831031737835
Drugi proizv.
VARAVT-FT3080

Plosnati osigurač (auto) 32V 80A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije