Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podatkovni kabel GIGAMEDIA U/UTP Cat.6 80,203mm2 ŽUTParovi

Šifra: 2851619

EAN: 3700575935888

GIGAMEDIA

C6U4PFROHT5 - GGM C6U4PFROHT5

No product image

CAT6 4 par AWG23 U/UTP LSOH-FR CCA kabel, rumena (500m kolut)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Vrsta kabela
U/UTP
Kategorija
Cat.6
Broj žila
8
Nazivni presjek vodiča (mm2)
0,203
Boja plašta
Žuta
Element natezanja
Parovi

Ostali podaci ili svojstva

Površina vodiča
Prazno
Materijal izolacije žile
Ostalo
Specifikacija izolacije jezgre
PE
Oznaka žile
Boja
Ekran preko elementa zatezanja
Bez
Sukanje
Ostalo
Ekran preko usukavanja
Bez
Promjer vodiča (mm)
0,511
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Cca
Razred stvaranja dima prema EN 13501-6
s1a
Razred ponašanja pri kapanju prema EN 13501-6
d1
Razred razvoja kiseline prema EN 13501-6
a1
Bez halogena (prema EN 60754-1/2)
brez halo.(EN 60754)
Retardant plamena
Prema EN 60332-3-24
Slabo dimljivo prema EN 61034-2
nizka dimnost
Vanjski promjer oko (mm)
6,2
Dopuš. vanjska temperatura kabela tijekom ugradnje/rukovanja (ST.C)
od 0 do -50
Dopuš. vanjska temperatura kabela nakon ugradnje bez vibracija (ST.C)
-20 - 60
NVP vrijednost (%)
67
Materijal vodiča
Bakar
Armatura/pojačanje
Bez
AWG veličina
23
Geometrija kabela
Okruglo
Klasa segregacije prema EN 50174-2
B
Odobreni tip podzemne instalacije
Podzemna instalacijska cijev
Razred vodiča
Klasa 1 = čvrsta

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije