Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podelementna svjetiljka LEDINAIRE Batten BN021C LED14S/830 L900 LED se ne može zamijeniti 15W 3000K 1450lm bez zatamnjenja LED driver BIJ 886mm IP20 170st.

Šifra: 2796298

EAN: 8719514527898

PHILIPS

911401842282

No product image

LEDINAIRE Batten BN021C podelementna svjetiljka proizvođača PHILIPS, duljine 886 mm, ima snagu od 15 W, toplu bijelu boju svjetla od 3000 K, svjetlosni tok od 1450 lumena, IP20 zaštitu i u bijeloj je boji.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEDINAIRE Batten
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
15
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1450
Može se prigušivati
bez zatamnjenja
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Dužina (mm)
886
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Kut zrake
170

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije