Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podelementna svjetiljka STRIPLIGHT SPEAR CCT2 LED se ne može zamijeniti 9,4W 3000/4000K 80-89 (razred 1B) BIJ 1090/1160lm LED driver s prekidačem BIJ 620mm IK08 IP20 brez senzor.gibanja

Šifra: 2760562

EAN: 5391370062787

LED Group

RLEDSTR10X-01

No product image

Svjetiljka za ispod elementa STRIPLIGHT SPEAR CCT2 proizvođača LED Group ima snagu 9,4 W, prekidač za uključivanje svjetla u boji 3000/4000 K, svjetlosne jakosti 1090/1160 lumena, dužine 620 mm i zaštite IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
STRIPLIGHT SPEAR CCT2
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
9,4
Temperatura boja (K)
3000/4000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Boja svjetla
v beli barvi
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1090/1160
Upravljački uređaj
LED driver s stikalom
Boja kućišta
bijela
Dužina (mm)
620
Otporno na udarce
IK08
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Sa senzorom pokreta
brez senzor.gibanja
Sa svjetlosnim senzorom
brez svetlob.senzor.
Kut zrake
120
Nazivna struja (mA)
od 70 do 70

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za montažu na zi
Da
Prikladno za ovjes klatna
Ne
S rasvjetnim tijelom
Da
S radnim uređajem
Da
Matarijal kućišta
Plastika
Materijal poklopca
Plastika, opal
Širina (mm)
22
Visina/dubina (mm)
43
Klasa zaštite
II
Maks. snaga sustava (K)
9,4
Vrsta napona
AC
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Zatamnjenje GPRS-a
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Zatamnjenje ovisno o upravljačkoj opremi
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
30000
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 40
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
123
Faktor snage
0,6
Unificirani omjer blještanja (UGR)
26,9
Rad putem Bluetootha
Ne
Podesiva temperatura boje
Položaji

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije