Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podna ugradna svjetiljka SLV DASAR EXACT GU10 QPAR51 1X 35W GU10 brušeni inoks IP67 230V

Šifra: 2721474

EAN: 4024163124768

SLV

228434

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
QPAR51
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1
Snaga svjetiljke (W)
35
Držač svjetiljke
GU10
Boja kućišta
brušeni inoks
Vrsta zaštite (IP)
IP67
Nazivni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Dužina (mm)
11,6
Širina (mm)
11,6
Ugradbena dužina (mm)
11,6
Ugradbena širina (mm)
11,6
Klasa zaštite
I
S rasvjetnim tijelom
bez svjetiljke
Vrsta napona
AC
Visina/dubina (mm)
16,5
Ugradbena visina/dubina (mm)
17

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije