Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podna ugradna svjetiljka SLV POWER TRAIL-LITE ROUND 1W 3000K 45lm Inoks IP67 350mA A-A++

Šifra: 2721152

EAN: 4024163112093

SLV

228332

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Snaga svjetiljke (W)
1
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
45
Boja kućišta
Nehrđajući čelik
Vrsta zaštite (IP)
IP67
Nazivna struja (mA)
350
Klasa energetske učinkovitosti
A-A++

Ostali podaci ili svojstva

Vanjski promjer (mm)
4,1
Klasa zaštite
III
S rasvjetnim tijelom
sa žarujom
Visina/dubina (mm)
6,5
Ugradbena visina/dubina (mm)
9

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije