Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podna ugradna svjetiljka SLV SOLASTO LED GU10 51 mm 1X 6W GU10 Inoks IP67 230V

Šifra: 2722523

EAN: 4024163147910

SLV

227684

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
LED GU10 51 mm
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1
Snaga svjetiljke (W)
6
Držač svjetiljke
GU10
Boja kućišta
Nehrđajući čelik
Vrsta zaštite (IP)
IP67
Nazivni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Dužina (mm)
12
Širina (mm)
12
Klasa zaštite
II
S rasvjetnim tijelom
bez svjetiljke
Vrsta napona
AC
Visina/dubina (mm)
13,6
Ugradbena visina/dubina (mm)
15,2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije