Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnaponski okidač COMPACT NSX 110-130V AC

Šifra: 2641257

EAN: 3606480018954

SCHNEIDER ELECTRIC

LV429406 - MN

No product image

Podnaponsko oslobađanje MN – 110 do 130 V AC – 50/60 Hz

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
COMPACT NSX
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
110-130
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
110
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Odgođeno
Ne
Prikladno za učinsku sklopku
Da
Prikladno za teretnu sklopku
Da
Prikladno za zaštitnu sklopku motora
Da
Prikladno za relej preopterećenja
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije