Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnaponski okidač za MZS ABB YU-C XT5-XT6 F/P 220..240Vac-220..250Vdc 220V 220V

Šifra: 2852344

EAN: 8015644070502

ABB

1SDA104958R1 - YU-C XT5-XT6 F/P 220

No product image

Podnaponski okidač s nazivnim naponom 220-240V AC i 220-250 DC pogodan za XT5 instalacijske prekidače... XT6

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
220
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
220

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
220
Izvođenje električnog priključka
Ostalo
Broj kontakata kao zatvarač
0
Broj kontakata kao otvarač
0
Broj kontakata kao izmjenjivač
0
Odgođeno
Ne
Prikladno za učinsku sklopku
Da
Prikladno za teretnu sklopku
Ne
Prikladno za zaštitnu sklopku motora
Ne
Prikladno za relej preopterećenja
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije