Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnožje za ormar E Cijelo podnožje 320mm 750mm 60mm Plastika

Šifra: 2795937

EAN: 3606480778001

Drugi proizv.

NSYZNPLA73G

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Izvedba
Cijelo podnožje
Visina (mm)
320
Širina (mm)
750
Dubina (mm)
60
Materijal
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Boja
siva
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
750
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
320
Prikladno za prozračivanje/odzračivanje
Ne
Prikladno za vanjsku ugradnju
Da
Prikladno za ranžiranje kabela
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije