Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac za podnu kutiju Obo Bettermann 7405082 SIV RAL 7011

Šifra: 2762013

EAN: 4012196459582

Obo Bettermann

7405082 - GES R2 7011

No product image

Poklopac za GES R2 podnu dozu s polijetanjem kabela.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Boja
siva
RAL broj
RAL 7011

Ostali podaci ili svojstva

Dubina udubljenja podne obloge (mm)
40
Širina ugradbene dimenzije (mm)
140

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije