Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac za podnu kutiju Obo Bettermann poklopac 7405084 CRN RAL 9011

Šifra: 2762014

EAN: 4012196459599

Obo Bettermann

7405084 - GES R2 9011

No product image

Preklopni pokrov, z izhodom za kabel - Blackline, GES R2 9011.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Boja
Crna
RAL broj
RAL 9011

Ostali podaci ili svojstva

Dubina udubljenja podne obloge (mm)
40
Širina ugradbene dimenzije (mm)
140

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije