Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac za podnu kutiju TEM ČATEŽ pravokutno 178x265mm 265mm Tlačno lijevani cink RB66S1-U 7M

Šifra: 2803466

EAN: 3831006992733

TEM ČATEŽ

RB66S1-U - 1728297

No product image

PODNA OBLOGA 7M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TEM ČATEŽ
Izvedba
Pravokotna
Duljina vanjske dimenzije (mm)
178x265
Širina vanjske dimenzije (mm)
265
Materijal
Tlačno lijevani cink

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za podne kanale
Da
Prikladno za ugradnju u dvostruke podove
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije