Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac za sklopku New Unica Tipkalo ALU brez osvetljitve

Šifra: 2800851

EAN: 3606489454869

SCHNEIDER ELECTRIC

NU310630

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
New Unica
Izvedba
Tipkalo
Boja
Aluminij
S osvjetljenjem
brez osvetljitve

Ostali podaci ili svojstva

Kontakt za povratne informacije
Ne
Broj aktivirajućih klackalica
1
Izmjerena struja (A)
10
Vrsta pričvršćivanja
Ostalo
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Dekor
Izvedba površine
Sjajno
Sastavljanje
Osnovni element
Transpaerntno
Ne
Tekstualno polje / površina za natpis
Ne
Utisak
Bez
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP21
Nazivni napon (V)
250
Način upotrebe
Tipkalo
Širina uređaja (mm)
22,5
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
34,25
Način montaže
Podžbukno
Broj polova
1
Broj modula (sustav modula)
1
Antibakterijski tretman
Ne
Sa signalnom svjetiljkom
Ne
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
21,15
Vrsta priključka
Ostalo
Otporno na udarce
IK04
S rasvjetnim tijelom
Ne
Broj kontakata kao otvarač
0
Broj kontakata kao zatvarač
1
Broj kontakata kao izmjenjivač
0
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Broj rotirajućih kontakata
0
Beskontaktni tip
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije